FACOM
FACOM(ファコム) エレクトリカルハンマー 0.20kg | 203H18
形状
四角
幅(mm)
18
全長(mm)
237
質量(g)
200
規格
ISO 15601、NF E 71-016
全高(mm)
142
材質(ヘッド)
鋼鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04424826
203H.18
¥
8,225
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください