FACOM
FACOM(ファコム) 防爆・コンビネーションヘッド・エンジニアリング・ハンマー(322mm) | 202H.1SR
幅(mm)
27
全長(mm)
325
質量(g)
680
規格
ISO15601
全高(mm)
101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04424711
202H.1SR
¥
21,369
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください