FACOM
FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125
高い安全性のヒッコリーハンドル
幅(mm)
43
全長(mm)
248
質量(g)
1300
規格
CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04424896
1262H.125
¥
8,742
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください