曜日別特売

防草人工芝 3m×10m

防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m - アイリスオーヤマ

【国産】【防草シート不要】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防草・防カビ機能付きです。
特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)29内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349007BP-30310R
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,500/税込¥7,150
離島1お送りできません

商品説明動画

防草人工芝販促動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする