FACOM
FACOM(ファコム) ガード付き チゼル 27×250mm | 263P25
ガード付チゼル
クロムバナジウム鍛鋼: 差別化熱処理
グラインダーを使用したエッジ再研磨
仕様
漆塗り
幅(mm)
27
全長(mm)
250
硬度
【エッジ】54-58 HRc【インパクトヘッド】 38-46 HRc
直径(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348350
263.P25
¥
8,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください