曜日別特売

FACOM(ファコム) ガード付きワイドチゼル(60mm) | 260P

FACOM(ファコム) ガード付きワイドチゼル(60mm) | 260P - FACOM

ガード付きチゼル
クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRcまで硬化

全長(mm)250質量(g)630刃幅(mm)60仕上ラッカー仕上げ直径(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348341260.P
16,672
15,980
17,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする