FACOM
FACOM(ファコム) チゼル(26mm) | 259
スリムプロファイルチゼル
クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRC、インパクトヘッドを40 HRC で処理
全長(mm)
235
質量(g)
240
刃幅(mm)
26
仕上
ラッカー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348359
259
¥
5,423
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください