FACOM
FACOM(ファコム) シースチゼル(15X190mm) | 263G19
エンジニアチゼル
全長(mm)
190
質量(g)
165
硬度
【チップ】57-60HRc【ヘッド】36 - 44HRc
刃幅(mm)
15
刃角(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348325
263.G19
¥
6,116
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください