曜日別特売

FACOM(ファコム) シースケープチゼル 10mm | 265G18

FACOM(ファコム) シースケープチゼル 10mm | 265G18 - FACOMFACOM(ファコム) シースケープチゼル 10mm | 265G18 - FACOM
幅(mm)10全長(mm)180硬度HRC【エッジ】57-60 HRc【インパクトヘッド】36-44HRc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348237265.G18
5,199
4,998
5,498(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする