FACOM
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 8 x 8mm | CARMD200EMA
ハンドル付きの四角いファイル
仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
幅(mm)
8
全長(mm)
200
質量(g)
120
全高(mm)
8
適合材
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348395
CAR.MD200EMA
¥
3,616
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください