曜日別特売

ガス検知器(漏れ検知用)

ガス検知器(漏れ検知用) - 新コスモス電機

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。

用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)内容量1個
注意
※都市ガス(13A、主成分CH4)も検知可能です。校正ガスにのみ感度を有するものではありません。シリコーンパテなどを吸引するとセンサの劣化が早まる可能性があります。
全7種類を絞り込む
対象ガス
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348429XP-702ⅢS-A-水素-アンモニア水素-アンモニア
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04348438XP-702ⅢS-A-水素-イソブタン水素-イソブタン
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04348447XP-702ⅢS-A-水素-エチレン水素-エチレン
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04348456XP-702ⅢS-A-水素-プロパン水素-プロパン
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04348465XP-702ⅢS-A-水素-アセチレン水素-アセチレン
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04348481XP-702ⅢS-A-アンモニア-プロパンアンモニア-プロパン
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04348490XP-702ⅢS-A-アンモニア-イソブタンアンモニア-イソブタン
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする