余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


