Hisense 4K液晶テレビ E6Nシリーズ【75V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】
ネット動画
人気なVOD満載、
お好みのコンテンツを見逃さず楽しむ
繋いで楽しむ
様々な接続・連携仕様に対応
ゲーム機能
ゲーム機の性能を充分に発揮
高画質・高音質
ネット動画もきれいに映す
クリアな高音質で、さらに表現力もアップ
録画機能
手軽に、素早くカンタン録画
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:対応●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:対応●Bluetooth対応リモコン:対応●HDMI2.1仕様:ALLM●HDR対応:HDR10/HLG/Dolby Vision●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):対応(明るさ)●オン・オフタイマー:対応●ゲームモード:ゲームモード●システム:VIDAA●スピーカー最大出力:30W●スピーカー構成:フルレンジ×2●スピーカー配置:2●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL●ビデオ入力:1●ヘッドホン出力:1●マルチメディア(動画・音楽・写真):対応●光デジタル音声出力:1●壁掛け対応:VESA:400×300●外付けHDD裏番組録画:対応●年間消費電力:173kWh(標準設定時)(2026年基準測定値)●最小テレビ台天板サイズ(cm):141×46.8(内側63×46.8)●梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm):186.5×114.6×21.0●梱包質量(kg):34.6●無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n●省エネ基準達成率:100%(目標年度 2026年度)●視野角(上下/左右):178°/178°●録画機能(現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画):対応●音声フォーマット:Dolby AUDIO●音声操作:VIDAAボイス●高画質(エンジン):HI-VIEW エンジン Lite●高画質(バックライト):直下型●高画質(残像咸低減):クリアモーション
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)210
本体質量(kg)23.4(スタンド含む)、23.1(スタンド含まない)
画面サイズ75V型
画素数3840×2160
電源供給方式USB:BC1.2対応×1
待機電力(W)0.5(リモコンでの電源OFF時)
パネル4K広視野角パネル
HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×2
TVチューナー【BS 4K/110CS 4K】2、【BS・110CSデジタル】2、【地上デジタル(CATVパススルー方式対応)】2、【CATVパススルー方式】●
チューナー数【BS 4K/110CS 4K】2、【BS・110CSデジタル】2、【地上デジタル(CATVパススルー方式対応)】2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)167.6 ×104.0×36.9(スタンド含む)、167.6 × 96.7×8.7(スタンド含まない )
USB2(USB2.0×1、USB3.0×1)
LAN1
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |