曜日別特売

FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1

FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 - FACOM

人間工学に基づいたグリップ

全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04496269990.B1
20,877
19,980
21,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする