FACOM
FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE
厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。
ソフトなバイマテリアルハンドル。
収納ケース付き。
幅(mm)
25
全長(mm)
185
質量(g)
90
規格
DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900
全高(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04496321
1820.AVSE
¥
20,233
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください