曜日別特売

フォスビットK

フォスビットK - ハイポネックスジャパンフォスビットK - ハイポネックスジャパン

亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です。
特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。
高温や曇天などストレス環境下において植物の代謝を活性化します。
他バイオスティミュラント資材と併用することで更に効果が高まります。
植物を健全にし、様々なストレスに強くします。

成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%、フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像04497109-1袋(1L)1
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
商品画像04497118-1個(20L)20
53,130
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする