- フォスビットK ハイポネックスジャパン 04497109

商品画像

フォスビットK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1袋(1L)
内容量1袋(1L)注文コード04497109品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です。
特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。
高温や曇天などストレス環境下において植物の代謝を活性化します。
他バイオスティミュラント資材と併用することで更に効果が高まります。
植物を健全にし、様々なストレスに強くします。

容量(L)
1
成分
水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%、フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする