曜日別特売

レインシューズカバー

レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業レインシューズカバー - ユニカー工業

バイク運転時に雨から靴、裾を守る!

用途
ベルクロテープ付きでかんたん脱着。
反射テープ付きで夜も安心です。
靴の固定ができるシフトパット兼用ラバーバンド付き。
靴底面がハーフソールなので水が溜まりません。
収納袋付き。
材質ポリエステル、PVCコーティング寸法(mm)【靴底面外周】640~700【高さ】370【ふくらはぎ外周】240~400ブラックサイズフリー内容量1個
注意
※マフラーなどの高温部には触れないでください。
※歩行用ではありませんので歩行はしないでください。
※本製品は縫製品のためサイズに若干の誤差が生じる場合があります。
※装着後、運転操作などに支障がないか必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04496330RG-03BK
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする