宅配ボックスベース

宅配ボックスベース - グリーンライフ宅配ボックスベース - グリーンライフ宅配ボックスベース - グリーンライフ宅配ボックスベース - グリーンライフ

グリーンライフ宅配ボックスTR-3465,TR-3465J専用ベースです。
施工不要でドライバー1本で簡単に設置できます。
ベースを取り付けることで、宅配ボックスの高さが約20cmアップするので、腰をかがめなくても、荷物をラクラク受け取れます。
ベース内にコンクリートブロック(別売)を入れることで安定性がアップします。また盗難防止にもなります。
宅配ボックス付属のアジャスターを取り付けることができ、ガタツキを抑えることができます。

用途宅配ボックスベース材質スチールチタングレー本体質量(kg)1.8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×33.6×20.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×29内容量1台
注意
※グリーンライフ製宅配ボックス(TR-3465、TR-3465J)以外は取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04497145TRB-01(TGY)
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする