グリーンライフ
宅配ボックス架台
グリーンライフ宅配ボックス専用架台。
TR-2746、TR-3465とセット可能です。
重い荷物をかがまずに取り出せるからラクチン。
アジャスター付きなので、傾斜にも対応。
用途
宅配ボックス架台
材質
スチール
色
チタングレー
本体質量(kg)
3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約51.5×33×36
内容量
1台
注意
※グリーンライフ製宅配ボックス(TR-2746、TR-3465、TR-3465J)以外は取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04497136
TRK-01(TGY)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください