尾崎亀商店
KO仕上げゴム 削(サク)ショート グレアメ
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質
灰色:灰スポンジC-1000 アメ色:アメゴム
長さ(mm)
500
幅(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495955
87133
3
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
04495989
87117
5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
04496016
87134
7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
04496050
87135
10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください