尾崎亀商店
KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質
青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム
長さ(mm)
500
幅(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495946
87119
3
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
04495980
87114
5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
04496007
87131
7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
04496041
87132
10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください