FACOM
FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P
ガード付チゼル
クロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理
全長(mm)
235
直径(Φmm)
85
質量(g)
400
刃幅(mm)
26
仕上
ラッカー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495910
259.P
¥
8,737
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください