FACOM
FACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22
材質
ヒッコリー
形状
大工タイプ
全長(mm)
283
質量(g)
270
規格
NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495815
215H.22
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください