FACOM
FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28
全長(mm)
319
質量(g)
560
規格
ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
140
材質(ヘッド)
鋼鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495700
859H.28
¥
15,356
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください