FACOM
FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32
全長(mm)
339
質量(g)
570
規格
ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601
全高(mm)
134
材質(ヘッド)
鋼鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495849
860H.32
¥
12,352
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください