ユニカー工業
ブラックタイヤカバー
タイヤを雨、紫外線等から守る!
用途
色褪せしにくい厚織生地オックス使用。
目立ちにくく盗難防止にも効果的です。
脱着しやすいサイドファスナー付き。
ホコリ、黄砂などからタイヤを守ります。
材質
ポリエステル
色
ブラック
収納本数(本)
4
内容量
1個
注意
※完全防水ではありませんので、直接雨の当たる場所での使用は避けてください。
※直接日光の当たる状態で長時間使用しますと生地の劣化が早くなります。
※本製品をタイヤ収納以外の用途で使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
適合タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04497215
TC-02S
S
650×800
タイヤ幅190mm以下×タイヤ外径645mm以下
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
04497231
TC-02M
M
750×900
タイヤ幅215mm以下×タイヤ外径745mm以下
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
04497240
TC-02L
L
800×1200
タイヤ幅290mm以下×タイヤ外径795mm以下
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください