曜日別特売

カラビナフック対応ハンマー

カラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYUカラビナフック対応ハンマー - DOGYU

カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。
柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。

用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691271KFR-15レッド軽量タイプ(KFR-15R)
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
04691280KFR-15ブルー軽量タイプ(KFR-15B)
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土牛産業(株)カラビナフック対応ハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする