曜日別特売

コンビネーションハンマー

コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。
握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。
ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。

材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン内容量1本
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
規格
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04689801BHAC-053202900.5ポンド7226
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
04689810BHAC-105603001ポンド8732
3,370
3,198
3,518(税込)
当日出荷
04689819BHAC-158403301.5ポンド10038
4,260
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする