曜日別特売

ショートコンビネーションハンマー

ショートコンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートコンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートコンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートコンビネーションハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。
柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。
握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。

寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン内容量1本
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04689828BHAC-10S5401ポンド8732
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
04689837BHAC-15S8001.5ポンド10038
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする