曜日別特売

ストロー付タンブラー3個

ストロー付タンブラー3個 - スケーター

手軽に使えるフタ付きストロータンブラーの3個セット。かわいいデザインがそれぞれ違って楽しい。フタ付きなのでホコリなども気になりません。普段使いやホームパーティ、アウトドアやドライブ、デスクワークなどシーンに合わせて使えます。ストローの取り替え時期にはサイズをご確認の上、直径6mmの市販のストーローと交換できます。

容量(mL)320材質フタ・本体・ストロー:ポリプロピレン高さ(mm)106質量(g)96縦(mm)90横(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816485SIH3ST320
1,000
919
1,011(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする