曜日別特売

フレンチトーストメーカー

フレンチトーストメーカー - スケーターフレンチトーストメーカー - スケーター

電子レンジで簡単おいしいフレンチトーストメーカーです。忙しい朝食やお子様のおやつに手軽に作れます。フライパンで焼かないから焦げ付く心配がありません。そのまま冷蔵・冷凍保存ができます。フレンチトーストのアレンジレシピ付。

材質ポリプロピレン高さ(mm)750質量(g)135縦(mm)150横(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816449UDY1T
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする