iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー

iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 カメラレンズ保護カバー エレコム

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラレンズ保護ガラスフィルムフィルム×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミ合金 ブラック 対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04818488 PM-A24AFLLGBK
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする