ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。
重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。
グラフィックカードを外さずに取り付けできます。
本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。
両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。
底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。
ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
色はホワイトです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。
分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥14,278~¥12,980~