OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ

OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ - アイネックス

ケース用ファン
厚さ10mmの薄型タイプです。
DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。

ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)内容量1個
注意
※固定用ネジセットが付属しなくなりました。なお、中央の丸ラベルは旧型番のままで変更はありません。他に違いはありません。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。
※吸気側の固定穴が排気側よりも大きくなっています。固定ネジ頭部分のサイズにご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
ノイズレベル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04823887CFZ-4010LB40×40×10究極静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり1.23300±10%10.3dB(A)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
04823905CFZ-5010LB50×50×10究極静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり1.23000±10%13.83dB(A)
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
04823930CFZ-6010LB60×60×10薄型究極静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり1.82500±10%17.14dB(A)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする