ケース用ファン50mm角
厚さ10mmの薄型タイプです。
DUROベアリング搭載
高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。
DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-CSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥6,598¥5,998
<SickleFlow Edge White 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER税込¥7,900¥7,182
<Mobius 120 Black Edition>ファンブレードの外縁が繋がったリングブレードデザイン採用「Mobius」シリーズ120mmケースファン・ブラックアウトデザインモデルCOOLER MASTER税込¥1,880¥1,709
<MasterFan MF120 Halo2 3in1>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パックCOOLER MASTER税込¥7,580¥6,891
<Neptune AN120 PURE>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パックIN WIN(インウィン)税込¥4,980¥4,527

