OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ

OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ - アイネックス

ケース用ファン40mm角
厚さ10mmの薄型タイプです。
DUROベアリング搭載
高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。
DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!

寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)内容量1個
注意
※CFZ-4010SAの後継品です。固定用ネジセットが付属しなくなりました。なお、中央の丸ラベルは旧型番のままで変更はありません。他に違いはありません。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04823896CFZ-4010SB
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする