曜日別特売

雲板セット(小)

雲板セット(小) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(小) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(小) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(小) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(小) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(小) - AIS (エイ・アイ・エス)
(1件のレビュー)

製品サイズ(約):幅54×奥行6.8×高さ44.5cm
製品重量(約):0.3kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)540質量(kg)0.3ナチュラル高さ(mm)445奥行(mm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04824569雲板セット(小)
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 会社の神棚様に
教育・研究機関

届くまでかなり時間がかかったので受注発注なのですかね?
届いたばかりのときはヒノキの香りがよかったです。
会社の神棚も見栄えするようになって購入して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする