AIS (エイ・アイ・エス)
国産桧棚板セット(小)
製品サイズ(約):幅51.6×奥行31.5×高さ60cm
製品重量(約):1.5kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
516
質量(kg)
1.7
色
ナチュラル
高さ(mm)
600
奥行(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04824535
KT-No.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください