曜日別特売

国産神棚三社大低床

国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)国産神棚三社大低床 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅72×奥行26.5×高さ41cm
収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅15×高さ31cm◇左右◇幅14×高さ25cm
主材:国産桧
生産国:日本
完成品※千木は外して神棚本体の中へ同梱します。お手元に届いたら取付けになります。※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)720質量(kg)3.2ナチュラル高さ(mm)420奥行(mm)245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04824526謙信(大)
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする