AIS (エイ・アイ・エス)
国産桧棚板セット(大)
製品サイズ(約):幅76.1×奥行36×高さ75cm
製品重量(約):2.6kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
761
質量(kg)
2.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
750
奥行(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04824560
KT-No.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください