曜日別特売

雲板セット(中)

雲板セット(中) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(中) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(中) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(中) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(中) - AIS (エイ・アイ・エス)雲板セット(中) - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅64×奥行8.2cm×高さ52.5cm
製品重量(約):0.35kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

ナチュラル幅(mm)640質量(kg)0.4高さ(mm)525奥行(mm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04824578雲板セット(中)64082525
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする