曜日別特売

中神明一社国産神棚

中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)中神明一社国産神棚 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅34.5×奥行22×高さ40.5cm
収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅8×高さ27cm
主材:国産桧(東濃桧)
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)345質量(kg)1.1ナチュラル高さ(mm)405奥行(mm)215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04824465中神明
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする