AIS (エイ・アイ・エス)
雲板セット(大)
製品サイズ(約):幅80.5×奥行8.2cm×高さ67.5cm
製品重量(約):0.5kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
805
質量(kg)
0.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
675
奥行(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04824587
雲板セット(大)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください