車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。

付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)質量(g)約1260内容量1本
注意
※装着条件を必ずご覧ください。
※装着条件を満たしていても、バックルやステアリングの形状によっては、ご利用いただけない場合があります。
※温度変化や装着時の引っ張り強度により、ステアリングに傷や凹みが生じる場合があります。
※万一ステアリングまたはパネルなどに凹みや傷が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。
※本製品の使用によりステアリングに色移りなどが生じる場合がございます。長期間使用される場合は接触部分を保護してください。
※本製品の動作有無に関わらず、万一車両盗難、車上ねらいなどが発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。
※本製品の仕様およびデザインは性能向上等のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※ステアリングに装着する前に、全ての可動部や専用キーが正常に動作することを確認してください。
※本製品を装着した状態では絶対に運転しないでください。
※エンジンが停止していることを確認の上、ご利用ください。
※製品の性質上、専用キーの複製は行っておりません。紛失しないように大切に保管してください。
※本製品装着の際に車両側に強い力が加わる場合は、装着位置や角度を調整してください。改善されない場合はご利用を中止してください。
※エンジンが停止したことを確認の上、ご利用ください。エンジン停止後にステアリングが可動する車両は、可動停止後に本製品を装着してください。
※本製品を使用しない時は、運転の妨げにならない安全な場所に保管してください。危険ですので運転席の足元やダッシュボードには絶対に置かないでください。
※小さなお子様の手の届くところに本製品を置かないでください。けがや事故の原因になります。
※キーシリンダーにゴミなどが入り込まないように注意して保管してください。
※炎天下では、本製品が高温になっている場合があります。触れるとやけどする恐れがありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818698KSL-11
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする