LED付きハンドルロック

LED付きハンドルロック - HORNET

4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。

付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大)質量(g)約2500装着不可能車トヨタ プリウス60系内容量1本
注意
※登録したロックキー番号を忘れた場合は、解錠できません。キー番号をメモするなど忘れないようにしてください。
※装着条件を必ず確認してください。
※装着条件を満たしていても、バックルやステアリングの形状によっては、ご利用いただけない場合があります。
※付属の単四電池の交換時期は、ご利用頻度にもよりますがおよそ3カ月です。市販の単四電池(別売)をお買い求めの上、電池交換してください。
※温度変化や装着時の引っ張り強度により、ステアリングに傷や凹みが生じる場合があります。
※万一、ステアリングまたはパネルに凹みや傷が生じてもメーカーでは責任を負いかねます。
※本製品の使用によりステアリングに色移りなどが生じる場合がございます。接触部分を付属のクリーニングクロスなどで保護してください。
※本製品の動作の有無に関わらず、万一盗難、車上荒らしなどが発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。
※ステアリングに装着する前に、全ての可動部や専用キーが正常に動作することを確認してください。
※本製品を装着した状態では絶対に運転しないでください。
※エンジンが停止していることを確認の上、ご利用ください。
※エンジンが停止したことをご確認の上、ご利用ください。エンジン停止後にステアリングが可動する車両は、可動停止後に本製品を装着してください。
※万一ステアリングまたはダッシュボードなどに凹みや傷が生じてもメーカーでは責任を一切負いかねます。
※本製品装着の際に車両側に強い力が加わる場合は、装着位置や角度を変更してください。改善されない場合はご利用を中止してください。
※炎天下では、本製品が高温になっている場合があります。触れるとやけどする恐れがありますので注意してください。
※製品の性質上、専用キーの複製は行っておりません。紛失しないように大切に保管してください。
※小さなお子様の手の届くところに本製品を置かないでください。けがや事故の原因になります。
※使用しない時は、運転の妨げにならない安全な場所に保管してください。危険ですので運転席の足元やダッシュボードには絶対に置かないでください。
※キーシリンダーにゴミなどが入り込まないように注意して保管してください。
※本製品の動作の有無に関わらず、万一盗難、車上荒らしなどが発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818680SLH-12L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする