曜日別特売

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 幅木 マットブラック

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 幅木 マットブラック - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 幅木 マットブラック - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 幅木 マットブラック - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 幅木 マットブラック - NASTA(ナスタ)

据置タイプは簡易施工が可能
用意するものはドライバー1本とレンガだけ。アンカー固定以外に、重りでの簡易施工ができます。
レンガ必要数:6個

用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質スチール(SGCC)t=0. 8質量(kg)2.6マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295対応機種KS-TL05RのサイズMタイプ仕上粉体塗装設置方法据置タイプ内容量1台
注意
※レンガは付属しておりません。別途お買い求めください。
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04822381KS-TL05-FH115-M-MAK
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする