曜日別特売

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 - NASTA(ナスタ)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス
メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。
1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。

付属品
ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ内容量1台
注意
※製品の出荷形態は通常出荷のみとなります。[ポスト][宅配ボックス][インターホンボックス][支柱]を施工現場にて組み立てる必要があります。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは電源線の非接地面側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れるために起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流の為、感電することはありません。)これを防止するには、電源線の非接地面側にスイッチを設け、非接地面側に入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲等は十分に取ってください。
※ポストはIPX3(防水保護等級)、宅配ボックスはIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04821735KS-GP21A-ENH-M4A-TWホワイトプッシュボタン錠(発送機能付き)
96,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04821751KS-GP21A-ENH-M4A-TBKブラックプッシュボタン錠(発送機能付き)
96,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04821821KS-GP21A-ENH-M4AC-TWホワイトシリンダー錠
90,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04821830KS-GP21A-ENH-M4AC-TBKブラックシリンダー錠
90,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする