NASTA(ナスタ)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠
Nasta Box LIGHT L用の埋込枠部材です。対応機種は
用途
在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質
高純度フェライトステンレス
質量(kg)
1.9
対応機種
KS-TL05RのサイズLタイプ、KS-TL06RのサイズLタイプ
仕上
粉体塗装
設置方法
壁埋込タイプ
内容量
1台
注意
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822408
KS-TL05-UW-L-MAK
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません