曜日別特売

宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL

宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL - NASTA(ナスタ)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!
ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。
ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。
再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能
厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り
再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。

材質(本体)
外側:ASA樹脂
内側:PP樹脂
錠前
ポスト:静音大型ダイヤル錠
宅配ボックス:シリンダー錠
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し内容量1台
注意
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。
※本製品はIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※静音大型ダイヤル錠は可変タイプではありません。
※静音大型ダイヤル錠の色は受取扉がホワイトの場合はホワイト、ブラックの場合はブラックとなります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04821988KS-TL06TR-P475-Wホワイト×ホワイト
93,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04821997KS-TL06TR-P475-Lライトグレー×ホワイト
93,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822006KS-TL06TR-P475-MAKマットブラック×ブラック
93,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822119KS-TL06TR-P475-ASHアッシュ×ホワイト
108,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822128KS-TL06TR-P475-MWNミディアムウォールナット×ブラック
108,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822137KS-TL06TR-P475-DWダークウッド×ブラック
108,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822146KS-TL06TR-P475-WNTウォールナット×ブラック
108,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする